| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2264887 Herst.-Nr.: 2250790004 EAN/GTIN: 7312550348338 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille AVATAR Schutzbrille »AVATAR« Ausführung: •Hydroshield-Beschichtung auf beiden Seiten mit über 20-mal längerer Beschlagfreiheit und doppelt so hoher Kratzfestigkeit wie die gängige beschlaghemmende Beschichtung •Leichte Ausführung •Mit Augenbrauenpolster •Mit biegsamen Nasenpad •Sichtscheibe mit Basiskurve 9 •Indirektes Belüftungssystem •Bügel mit verstellbarem Winkel und komplett biegsam und individuell anpassbar durch innenliegenden Drahtkern Scheiben gelb Bügelfarbe schwarz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,057 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille, Brille, Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 8 | | € 5,99* | ab € 15,01* | € 19,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,64* | € 19,49* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,05* | € 19,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,86* | € 21,92* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,29* | € 29,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|