Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleece-Jacke 1694 641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleece-Jacke 1694 641
Fleece-Jacke 1694 641
Artikel-Nr.:
     400-2265233
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     223060300M
EAN/GTIN:
     4055301145390
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

Fleece-Jacke 1694 641


Fleecejacke »1694 641«

Eigenschaften:
•Wärmend und atmungsaktiv
Ausführung:
•Mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem
•Stehkragen
•Modern Fit
•Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
•Formgebende Teilungsnähte
Material: 100 % Polyester, 275 g/m²
- Farbe: anthrazit, - Größe: M, - Material: 100 % Polyester, 275 g/m²

Größe Gr. M
Farbe anthrazit


Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
0,479 kg
Material:
100 % Polyester, 275 g/m²
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 6,90*
ab € 29,34*
€ 38,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,78*
€ 39,14*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 29,57*
€ 45,83*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 35,72*
€ 46,91*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 51,13*
€ 65,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.