Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleece-Jacke 1694 641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleece-Jacke 1694 641
Fleece-Jacke 1694 641
Artikel-Nr.:
     400-2265234
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     223060300S
EAN/GTIN:
     4055301145765
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

Fleece-Jacke 1694 641


Fleecejacke »1694 641«

Eigenschaften:
•Wärmend und atmungsaktiv
Ausführung:
•Mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem
•Stehkragen
•Modern Fit
•Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
•Formgebende Teilungsnähte
Material: 100 % Polyester, 275 g/m²
- Farbe: anthrazit, - Größe: S, - Material: 100 % Polyester, 275 g/m²

Größe Gr. S
Farbe anthrazit


Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
0,466 kg
Material:
100 % Polyester, 275 g/m²
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 29,44*
€ 38,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,93*
€ 39,52*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 29,60*
€ 46,06*
3 Tage
1
€ 7,90*
ab € 35,62*
€ 47,14*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 51,40*
€ 65,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.