Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleece-Jacke 1694 641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleece-Jacke 1694 641
Fleece-Jacke 1694 641
Artikel-Nr.:
     400-2265239
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     223060400M
EAN/GTIN:
     4055301145284
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

Fleece-Jacke 1694 641


Fleecejacke »1694 641«

Eigenschaften:
•Wärmend und atmungsaktiv
Ausführung:
•Mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem
•Stehkragen
•Modern Fit
•Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
•Formgebende Teilungsnähte
Material: 100 % Polyester, 275 g/m²
- Farbe: nachtblau, - Größe: M, - Material: 100 % Polyester, 275 g/m²

Größe Gr. M
Farbe nachtblau


Weitere Informationen:
Farbe:
nachtblau
Gewicht:
0,506 kg
Material:
100 % Polyester, 275 g/m²
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 6,90*
ab € 29,48*
€ 38,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,79*
€ 38,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 34,16*
€ 44,78*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 45,57*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 51,55*
€ 64,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.