| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2265241 Herst.-Nr.: 22306041XL EAN/GTIN: 4055301145291 |
| |
|
| | |
| Fleece-Jacke 1694 641 Fleecejacke »1694 641« Eigenschaften: •Wärmend und atmungsaktiv Ausführung: •Mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem •Stehkragen •Modern Fit •Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss •Formgebende Teilungsnähte Material: 100 % Polyester, 275 g/m² - Farbe: nachtblau, - Größe: XL, - Material: 100 % Polyester, 275 g/m² Größe Gr. XL Farbe nachtblau Weitere Informationen: | | Farbe: | nachtblau | Gewicht: | 0,56 kg | Material: | 100 % Polyester, 275 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, fleecejacke herren, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,45* | € 38,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,94* | € 39,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 33,98* | € 44,84* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,65* | € 45,64* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,61* | € 65,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|