Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULME Waldarbeiterstifel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ULME Waldarbeiterstifel
ULME Waldarbeiterstifel
Artikel-Nr.:
     400-2265258
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2220253039
EAN/GTIN:
     4025888040104
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ULME Waldarbeiterstifel


Forst-Gummistiefel »Ulme«

Zulassung/Norm: EN 345-2 Klasse 3, SB, E
Ausführung:
•FPA-anerkannt
•Schnittschutzeinlage
•Weiches, nachstellbares Schaftende
•Verstärkter, stabiler Fersenschutz
•Reflektor an der Ferse
•Schafthöhe: ca. 37 cm
Sohle: Gemäß EN 345-2 säurebeständig
Material: Schaft aus 100 % Naturkautschuk, Außensohle aus Nitrilgummi, Futter aus 100 % Baumwolle
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: Extra breit
- Größe: 39

Größe Gr. 39



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,84 kg
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, arbeitsstiefel gr.39, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel en iso 20345, Sicherheitsschuh, Waldarbeiterschuh, Forstschuh, Stiefel, Sicherheitsstiefel, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,24*
€ 72,75*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 58,05*
€ 73,43*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 85,92*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 72,67*
€ 87,79*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 91,23*
€ 109,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,18*
€ 129,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,52*
€ 129,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,93*
€ 122,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,82*
€ 117,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,23*
€ 108,56
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 91,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.