Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forststiefel Sportive Hunter


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forststiefel Sportive Hunter
Forststiefel Sportive Hunter
Artikel-Nr.:
     400-2265274
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     2230710043
EAN/GTIN:
     4260108687145
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Forststiefel Sportive Hunter


Forststiefel »Sportive Hunter«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Schnittschutz Klasse 1
Besonderheit:
•Wasserdicht
Ausführung:
•Mit Klimamembran
• Schnittschutz
•Gepolsterte Faltlasche
•Blattfutter aus Leder
•Gepolsterter Synthetik-Kragen
•PU-Überkappe
Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU)
Material: Hydrophobiertes Veloursleder
Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl und Schutz gegen Kettensägenschnitte
Farbe: schwarz
- Größe: 43

Größe Gr. 43



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, Forstarbeiterschuh, Waldarbeiterschuh, Forstschuh, Schuh, Forststiefel, Stiefel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,85*
€ 123,97*
2 Tage
25
€ 4,90*
ab € 101,68*
€ 124,01*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 96,63*
€ 124,62*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,20*
€ 126,42*
Lager 400
25
Frei Haus
ab € 129,22*
€ 157,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,19*
€ 187,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 156,97*
€ 186,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 152,40*
€ 181,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,23*
€ 162,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 129,22*
€ 153,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.