Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forststiefel Sportive Hunter


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forststiefel Sportive Hunter
Forststiefel Sportive Hunter
Artikel-Nr.:
     400-2265278
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     2230710047
EAN/GTIN:
     4260108687183
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Forststiefel Sportive Hunter


Forststiefel »Sportive Hunter«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Schnittschutz Klasse 1
Besonderheit:
•Wasserdicht
Ausführung:
•Mit Klimamembran
• Schnittschutz
•Gepolsterte Faltlasche
•Blattfutter aus Leder
•Gepolsterter Synthetik-Kragen
•PU-Überkappe
Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU)
Material: Hydrophobiertes Veloursleder
Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl und Schutz gegen Kettensägenschnitte
Farbe: schwarz
- Größe: 47

Größe Gr. 47



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,19 kg
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsschuh, Forstarbeiterschuh, Waldarbeiterschuh, Forstschuh, Schuh, Forststiefel, Stiefel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,90*
ab € 101,25*
€ 123,62*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,59*
€ 123,64*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 101,29*
€ 124,26*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 97,32*
€ 125,06*
Lager 400
6
Frei Haus
ab € 129,04*
€ 157,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,30*
€ 187,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,94*
€ 185,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 152,16*
€ 181,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,57*
€ 162,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 129,04*
€ 153,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.