Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Marlow


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh Marlow
Sicherheitshalbschuh Marlow
Artikel-Nr.:
     400-2265802
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2210316046
EAN/GTIN:
     4025888280593
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbschuh Marlow


Sicherheitshalbschuh »Marlow«, S1P SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRA
Ausführung:
•Angenähte, gepolsterte Staublasche
•Atmungsaktives Innenfutter
•Antistatische Laufsohle
•Öl- und säurebeständige Laufsohle
•Mit Anziehhilfe
•Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
•Verschluss durch Ösen und Rundsenkel
Fußbett: Herausnehmbares und antistatisches Fußbett mit Dämpfung im Fersenbereich
Sohle: Blaue, rutschhemmende 2-Schicht-PU/PU Laufsohle, nicht kreidend, antistatisch
Material: Schaft aus schwarzem Veloursleder
Sicherheit: Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz-blau
- Größe: 46

Größe Gr. 46



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,39 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,64*
€ 27,50*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 22,41*
€ 30,00*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 23,45*
€ 31,32*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 23,54*
€ 31,51*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 28,39*
€ 37,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,51*
€ 44,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,10*
€ 44,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,32*
€ 40,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,05*
€ 39,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,39*
€ 33,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.