Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langjacke Attitude


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langjacke Attitude
Langjacke Attitude
Artikel-Nr.:
     400-2266399
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     22305332XL
EAN/GTIN:
     8718649910315
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau xxl

Langjacke Attitude


Langjacke »Attitude«

Ausführung:
•Verdeckter Reißverschluss
•Zwei Seiten- und zwei eingesetzte Brusttaschen, verschließbar
•Ärmel mit Klettband verstellbar
•Verlängerter Rücken
•Retroflektierende Biese
•Hoher Kragen
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m²
- Farbe: marine, - Größe: 2XL, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m²

Größe Gr. XXL
Farbe marine


Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Gewicht:
0,852 kg
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xxl, Jacke, Blouson, Arbeitshemd, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 56,43*
€ 72,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,66*
€ 73,46*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 57,21*
€ 73,50*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 55,97*
€ 76,27*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 69,97*
€ 88,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.