Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo-Shirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polo-Shirt
Polo-Shirt
Artikel-Nr.:
     400-2266623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22306822XL
EAN/GTIN:
     4015112961527
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Polo-Shirt


Polo-Shirts

Eigenschaften:
•Einlaufvorbehandelt
•Pflegeleicht und strapazierfähig
•Wäschereigerecht konfektioniert / personalisierbar
•Geeignet für gewerbliche Wäschereien und Industriewäschen
Ausführung:
•3 Knopf Knopfleiste
•Aufhängebänder an innerer Seitennaht
•Flaglabel
Material: 50 % Baumwolle, 50% Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 15797
- Farbe: marine, - Größe: 2XL, - Material: 50 % Baumwolle, 50% Polyester

Größe Gr. XXL
Farbe marine


Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Gewicht:
0,31 kg
Material:
50 % Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, Shirt, T-Shirt, Polo-Shirt, Sweat-Shirt, Arbeitskleidung, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,79*
ab € 12,90*
€ 17,98*
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 12,87*
€ 18,02*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 13,39*
€ 18,71*
4 Tage
16
€ 4,30*
ab € 14,75*
€ 21,01*
Lager 400
16
€ 4,95*
ab € 17,01*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.