Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzscheibe klar
Schutzscheibe klar
Artikel-Nr.:
     400-2266876
Hersteller:
     Aschua
Herst.-Nr.:
     2250809000
EAN/GTIN:
     4260299731146
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Ersatzscheibe für Gesichtsschutzsch...
Visierscheibe
helmhalterung

Schutzscheibe klar


Schutzscheibe »GFKVI007« und »GFKVI200«

Ausführung:
•Zur Befestigung an Universal Helmhalterung
•Zusätzlicher Schutz von Hals und Kinn durch korbförmigen Abschluss der Scheibe
•Temperaturbeständig bis ca. 75 °C
•Optischische Klasse 1
•Guter UV-Schutz
•Hohe Kerbschlagfestigkeit
•Gute Chemikalienbeständigkeit
Material: Cellulose-Acetat
Zulassung/Norm: EN 166
Scheibenfarbe: klar
- Breite: 450, - Höhe: 200

Größe 450x200x1



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,155 kg
Breite:
450
Höhe:
200
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Spritzschutz, Schutzschirm, Visier, Kopfschutz, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,95*
ab € 19,27*
€ 26,22*
4 Tage
21
€ 4,79*
ab € 20,14*
€ 27,14*
2 Tage
25
€ 6,90*
ab € 20,11*
€ 27,18*
€ 4,90*
ab € 19,32*
€ 27,36*
Lager 400
25
€ 4,95*
ab € 26,65*
€ 35,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.