Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh uni6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh uni6
Sicherheitshalbschuh uni6
Artikel-Nr.:
     400-2266936
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2210372039
EAN/GTIN:
     4042035772541
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbschuh uni6


Sicherheitshalbschuh, »uni6«, S2 SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
Ausführung:
•Ristbereich mit Schnürung
•ESD-gerecht nach DIN EN 61340
•SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
•Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
•Spritzwasser geschützt
•Waschbar
Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, Rutschhemmend
Sicherheit: Stahlkappe
Farbe: blau
- Größe: 39

Farbe blau
Größe Gr. 39


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,112 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,28*
€ 76,96*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,31*
€ 76,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,48*
€ 77,13*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,48*
€ 77,13*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 88,41*
€ 105,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,83*
€ 125,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,24*
€ 124,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,84*
€ 116,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,86*
€ 114,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,41*
€ 105,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.