Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Winterjacke Allrounder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell-Winterjacke Allrounder
Softshell-Winterjacke Allrounder
Artikel-Nr.:
     400-2266982
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     223053800L
EAN/GTIN:
     4250331810120
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke

Softshell-Winterjacke Allrounder


Softshell-Winterjacke »Allrounder«

Eigenschaften:
•Leicht und bequem
•Wasserabweisend
•Strapazierfähig
Ausführung:
•YKK®-Frontreißverschluss mit Blende
•Zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss
•Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
•Abnehmbare Kapuze
•Kapuze und Bund verstellbar
•Reflexstreifen
•Belüftungsschlitz unter den Armen mit Reißverschluss
•Arm- und Innentasche mit Reißverschluss
•Innenliegende elastische Armbündchen
Material: 94 % Polyester, 6 % Spandex, Softshell 320 g/m²
- Farbe: white-grey, - Größe: L, - Material: 94 % Polyester, 6 % Spandex, Softshell 320 g/m²

Größe Gr. L
Farbe weiß-grau


Weitere Informationen:
Farbe:
white-grey
Gewicht:
1,33 kg
Material:
94 % Polyester, 6 % Spandex, Softshell 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, thermojacke weiss, kälteschutzjacke, Soft-Shell, Softshelljacke, Jacke, Arbeitsjacke, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 73,29*
€ 89,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,30*
€ 94,59*
€ 4,90*
ab € 74,64*
€ 94,63*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 78,26*
€ 95,42*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 96,18*
€ 116,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.