Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweat-Shirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweat-Shirt
Sweat-Shirt
Artikel-Nr.:
     400-2267216
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     223068900S
EAN/GTIN:
     4015112966232
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover

Sweat-Shirt


Sweat-Shirt

Eigenschaften:
•Einlaufvorbehandelt
•Pflegeleicht und strapazierfähig
•Wäschereigerecht konfektioniert / personalisierbar
•Geeignet für gewerbliche Wäschereien und Industriewäschen
Ausführung:
•Rundhals Sweat Shirt
•Rippbündchen mit hochwertigem Elasthan
•Aufhängebänder an innerer Seitennaht
•Flaglabel
Material: 50 % Baumwolle, 50% Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 15797
- Farbe: royalblau, - Größe: S, - Material: 50 % Baumwolle, 50% Polyester

Größe Gr. S
Farbe royalblau


Weitere Informationen:
Farbe:
royalblau
Gewicht:
0,41 kg
Material:
50 % Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, herrenpullover blau, herren pullover, Pullover, Shirt, Sweat-Shirt, Arbeitskleidung, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
€ 4,79*
ab € 18,86*
€ 26,00*
3 Tage
40
€ 6,90*
ab € 18,99*
€ 26,03*
2 Tage
40
€ 7,90*
ab € 19,65*
€ 26,95*
5 Tage
40
€ 4,30*
ab € 21,69*
€ 29,98*
Lager 400
40
€ 4,95*
ab € 24,91*
€ 33,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.