Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoweste 1986 570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoweste 1986 570
Thermoweste 1986 570
Artikel-Nr.:
     400-2267244
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     223059200L
EAN/GTIN:
     4055301091291
Suchbegriffe:
Herrenweste
Futterweste
Thermounterziehweste
Unterzieh-Weste

Thermoweste 1986 570


Thermoweste »1986 570«

Eigenschaften:
•Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
Ausführung:
•Seitliche Stretcheinsätze
•Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss
•Verlängerte Rückenpartie
•Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
Material:
•Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
•Futter: 100 % Polyester, 270 g/m²
- Farbe: schwarz, - Größe: L, - Material: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, 270 g/m²

Größe Gr. L
Farbe schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,676 kg
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, 270 g/m²
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
€ 5,90*
ab € 48,35*
€ 61,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,85*
€ 63,24*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 48,72*
€ 68,21*
6 Tage
7
€ 4,30*
ab € 55,48*
€ 71,82*
Lager 400
7
€ 4,95*
ab € 83,11*
€ 101,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.