Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisex T-Shirt 1714-235


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisex T-Shirt 1714-235
Unisex T-Shirt 1714-235
Artikel-Nr.:
     400-2267277
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     22305961XL
EAN/GTIN:
     4055301140142
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts

Unisex T-Shirt 1714-235


T-Shirt »1714-235«

Ausführung:
•Länge 70 cm
•Modern fit
•Stretch für optimalen Tragekomfort
Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan
- Farbe: space weiß, - Größe: XL, - Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan

Farbe space weiß
Größe Gr. XL


Weitere Informationen:
Farbe:
space weiß
Gewicht:
0,214 kg
Material:
97 % Baumwolle, 3 % Elasthan
Weitere Suchbegriffe: herren t shirts, Shirt, T-Shirt, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 13,70*
8 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 14,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 15,04*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 12,19*
€ 17,16*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 19,23*
€ 25,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.