Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel 35059 Grönland


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winterstiefel 35059 Grönland
Winterstiefel 35059 Grönland
Artikel-Nr.:
     400-2267338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2210308050
EAN/GTIN:
     4025888227918
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Winterstiefel 35059 Grönland


Winterstiefel »35059 Grönland«

Ausführung:
•Weich und flexibel bei Temperaturschwankungen
•Herausnehmbare Einziehsocke mit Cordstulpe
•Kälteisolierend bis –30 °C
•Schafthöhe: ca. 37 cm
Material: Schaft: EVA, Sohle: EVA
Gewicht: 0,75 kg/Paar
Farbe: grün
- Größe: 50

Größe Gr. 50



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,86 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 22,47*
€ 31,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,09*
€ 37,34*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 28,27*
€ 37,37*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 28,63*
€ 38,05*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 33,71*
€ 44,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,41*
€ 52,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,05*
€ 52,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,95*
€ 48,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,60*
€ 47,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,71*
€ 40,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.