| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2267364 Herst.-Nr.: 22306931XL EAN/GTIN: 7040055550696 |
| |
|
| | |
| Warnpilotjacke ALTA Warnpilotjacke »ALTA« Eigenschaften: •Wasserdicht •Winddicht •Atmungsaktiv Ausführung: •Mit Mobiltelefontasche Material: •Oberstoff: 100 % Polyester 200 g/m² •Futter: 100 % Polyester 350 g/m² Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN 343 3,1, EN 342 - Farbe: warngelb, - Größe: XL, - Material: Oberstoff: 100 % Polyester 200 g/m², Futter: 100 % Polyester 350 g/m² Größe Gr. XL Farbe warngelb Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb | Gewicht: | 1,29 kg | Material: | Oberstoff: 100 % Polyester 200 g/m², Futter: 100 % Polyester 350 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, sicherheitsjacke gelb, fliegerjacke, Warnpilotjacke, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,88* | € 86,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,83* | € 87,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,92* | € 91,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 74,08* | € 93,13* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 87,88* | € 109,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|