| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2267421 Herst.-Nr.: 22306921XL EAN/GTIN: 7040055868562 |
| |
|
| | |
| Warn-T-Shirt ADDVIS Warn-T-Shirt »ADDVIS« Ausführung: •4-Wege Stretch-Reflexstreifen für maximalen Komfort Material: 100 % Polyester 143 g/m² Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2 - Farbe: warnorange, - Größe: XL, - Material: 100 % Polyester 143 g/m² Größe Gr. XL Farbe warnorange Weitere Informationen: | | Farbe: | warnorange | Gewicht: | 0,29 kg | Material: | 100 % Polyester 143 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pannen-Warnweste, Pannenweste, Signalweste, Verkehrsweste, Unisex-T-Shirts, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt uni orange, warnschutz t-shirt, Warnshirt, T-Shirt, Warn-T-Shirt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,84* | € 34,33* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,84* | € 34,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,87* | € 35,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,85* | € 37,21* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,28* | € 46,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|