Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalboden
Regalboden
Artikel-Nr.:
     400-2267798
Hersteller:
     ZEG
Herst.-Nr.:
     0FTWEI8040
EAN/GTIN:
     4028377003574
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
regalboden

Regalboden


Der Regalboden besteht aus einer beidseitig melaminbeschichteten Spanplatte, dessen Oberfläche sehr pflegeleicht ist. Der Regalboden ist sehr stabil und vielseitig im Möbel- und Innenausbau einsetzbar. Der Regalboden ist in weiteren Dekoren und Größen erhältlich und hält somit für jede Art von Regalkonstruktion die passende Variante vor.
- Breite: 40, - Farbe: weiß, - Gewicht: 3,625 kg, - Höhe: 1,6, - Länge: 80, - Produktart: Regalboden

Dekor weiß
Größe 800x400x16mm


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
3,625 kg
Länge:
80
Breite:
40
Höhe:
1,6
Weitere Suchbegriffe: Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.