Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18 Li-i BL (2x2,0Ah)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18 Li-i BL (2x2,0Ah)
Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18 Li-i BL (2x2,0Ah)
Artikel-Nr.:
     400-2267992
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4513861
EAN/GTIN:
     4006825614374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
li-ion akku-schlagbohrschrauber 18v
akku schlagbohrschrauber

Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18 Li-i BL (2x2,0Ah)


Der Einhell Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18 Li-i BL bietet mit dem bürstenlosenmotor mehr Leistung und eine längere Laufzeit. als Mitglied der Power X-Change-Familie können alle Akkus der Serie verwendet werden. Zusätzlich verfügt der Schlagbohrschrauber über ein Zweigang-Getriebe für kraftvolles Schrauben und schnelles Bohren. Die Quick-Stop-Funktion ermöglicht einen einfachen Werkzeugwechsel für den Einsatz in das hochwertige 13mm- Metallbohrfutter. Die Gelenke des Anwenders werden durch den Zusatzhandgriff geschont, ein ergonomisches Design mit Softgrip sorgt für ein angenehmes Arbeiten. Das LED-Licht bietet eine gute Sicht auf den Arbeitsbereich.

Die Lieferung erfolgt mit 2 Akkus, Ladegerät und Transport- und Aufbewahrungskoffer.
- Akkukapazität: 2,0 Ah, - Akkulaufzeit: Schrauben in Fichtenholz: 2,0Ah (350 St.), - Akkuspannung: 18 V, - Akkutechnologie: Li-Ion, - Anzahl Akkus: 1,0, - Anzahl Drehmomentstufen: 22 Stufen, - Anzahl Gänge: 2, - Bohrfutterspannbereich: 2-13 mm, - Bohrstufe: -, - Breite: 11, - Bürstenloser Motor: Ja, - Drehmoment (weich/hart/Max.): max. hart 60 Nm, - Gewicht: 1,69 kg, - Höhe: 33,5, - Länge: 33,5, - Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0-500 min^-1, - Max. Bohrdurchmesser Holz: -, - Max. Schraubendurchmesser: 6mm, - Schlagfunktion: Ja, - Schlagzahl: Schlagzahl (Gang 1) 0-8000 min^-1, Schlagzahl (Gang 2) 0-28800 min^-1, - Schnellwechselfutter: -, - Werkzeugaufnahme: Bohrfutter 13mm, einhülsig





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,69 kg
Länge:
33,5
Breite:
11
Höhe:
33,5
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber 18v, schlagschrauber; schlagbohrschrauber, schlagbohrmaschine, akkuschlagschrauber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 108,77*
€ 134,84*
Frei Haus
ab € 127,24*
€ 164,13*
€ 3,50*
ab € 138,80*
€ 168,58*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 144,54*
€ 174,26*
Lager 400
5
Frei Haus
ab € 143,95*
€ 174,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.