Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger TC-PG 35/E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger TC-PG 35/E5
Stromerzeuger TC-PG 35/E5
Stromerzeuger TC-PG 35/E5
Artikel-Nr.:
     400-2268019
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4152551
EAN/GTIN:
     4006825644142
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

Stromerzeuger TC-PG 35/E5


Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 35/E5 erzeugt 2.600 Watt Dauerleistung und eine max. Leistung von 3.100 Watt durch einen kraftvollen, robusten und sauberen 4-Takt-Antriebsmotor. Dank Einhaltung der Emission 5-Regularien arbeitet der Viertakt-Motor emissionsarm. Zum Umsetzen des Stroms sind zwei 230V-Steckdosen inkl. Volt Meter, das die Stromspannung zeigt, vorhanden. Die AVR-Funktion gewährt eine stabile Ausgangsleistung. Zwei große Räder und ein Klappgriff bieten einen einfachen Transport. Der große 15 Liter-Tank ist mit einer praktischen Füllstandanzeige für den anhaltenden Dauerbetrieb ausgerüstet. Überlastschalter und Ölmangelsicherung sorgen für langlebigen Betrieb. Gestartet wird der Stromerzeuger einfach mittels Seilzug.
- Abgabeleistung: bei 5 Min: 2800 W (230V), - Abgabespannung: 230V, - Anlasser: Reversierstarter, - Breite: 46, - Dauerleistung: 2600 W (230V), - Gewicht: 42,1 kg, - Höhe: 45,5, - Hubraum: 208 cm³, - Kraftstoff: Benzin, - Länge: 61, - Max. Leistung: 3100 W, - Max. Motorleistung: 4.1 kW, - Motor: Viertakt, Luftgekühlt, - Motordrehzahl: 3000 min^-1, - Schallleistungspegel: -, - Steckdosen: 2x 230, - Zylinderzahl: 1,0





Weitere Informationen:
Gewicht:
42,1 kg
Länge:
61
Breite:
46
Höhe:
45,5
Weitere Suchbegriffe: einhell notstromaggregat, notstromaggregat, seilzug notstromaggregat, Benzin-Stromerzeuger, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,22*
€ 341,73*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 294,84*
€ 346,71*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 311,18*
€ 363,43*
4 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 315,39*
€ 366,69*
Lager 400
114
Frei Haus
ab € 338,88*
€ 392,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,91*
€ 467,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,32*
€ 463,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,29*
€ 431,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,88*
€ 403,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.