Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehaus Düsseldorf II schiefer- creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätehaus Düsseldorf II schiefer- creme
Gerätehaus Düsseldorf II schiefer- creme
Artikel-Nr.:
     400-2268363
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40002708
EAN/GTIN:
     4005717207168
Suchbegriffe:
Gerätehaus
Gerätehäuser
Geräteschuppen
gerätehaus

Gerätehaus Düsseldorf II schiefer- creme


In klassischer Bauweise und zurückhaltenden Grautönen fügt sich das Gerätehaus Düsseldorf in allen drei verfügbaren Größen zeitlos in jeden Garten. An vielen Stellen zeigt sich die gelungene Verbindung von Design und Funktionalität: So punkten die innen laufenden Schiebetüren nicht nur mit einem unaufdringlichen Look, sondern erlauben auch das problemlose Betreten des Hauses. Der klassische Giebel verleiht selbst dem kleinsten Modell echten Hauscharakter und ist auch die beste Wahl für zuverlässiges Abführen von Regen, Schnee und Eis vom Gerätehausdach. Das verzinkte Stahlblech ist mit einer zusätzlichen Polyesterlackierung versehen, die zuverlässigen Schutz vor Rost und Kratzern sicherstellt. Auch die meisten Details sind aus Stahlblech, z.B. die Lüftungsschlitze ausgestanzt, sodass weitgehend auf Kunststoff verzichtet werden konnte. Das Gerätehaus wird zerlegt und ohne Boden geliefert.
- Breite: 2360, - Gewicht: 53,35 kg, - Höhe: 1900, - Länge: 1740

Modell 86



Weitere Informationen:
Gewicht:
53,35 kg
Länge:
1740
Breite:
2360
Höhe:
1900
Weitere Suchbegriffe: Gartenhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,31*
€ 498,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,04*
€ 486,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,07*
€ 478,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,88*
€ 465,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,32*
€ 409,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.