Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenmanager Dream


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenmanager Dream
Gartenmanager Dream
Artikel-Nr.:
     400-2268377
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40003009
EAN/GTIN:
     9340976007841
Suchbegriffe:
Gerätehaus
Gerätehäuser
Geräteschuppen
gerätehaus

Gartenmanager Dream


Mit dem Premiumgerätehaus „DREAM“ organisieren Hobbygärtner, Garten- und/oder Hausbesitzer ihren Garten mit Leichtigkeit – und Komfort. Fast 2 Meter hoch – selbst in seiner kleinsten Größe - und mit einer 1,70 m hohen Doppeltür ausgestattet bietet es Bewegungsfreiheit und mühelosen Zugriff auf Rasenmäher, Schneeschippe und Co. – übrigens dank der Schiebetüren auch dann , wenn der Schnee direkt vor der Tür liegt.
Die Premiumgerätehäuser von globel bestechen durch ihre hochwertige Verarbeitung: Das Stahlblech ist stets komplett feuerverzinkt und weist aufgrund des feinrippigen Panel-Designs und der innen verstärkten Ecken eine erhöhte Stabilität auf. Es gibt keine spitzen Schrauben im Innenbereich, weil sie in ein Kastenprofil geschraubt werden – in herkömmlichen Metallgerätehäuser sind hier üblicherweise L-Profile verarbeitet. Die Farbe wird nach der Herstellung der Stahlbasis in einem 4-stufigen Verfahren eingebrannt und veredelt. Bei der Verarbeitung wird weitestgehend auf Kleinteile aus Kunststoff verzichtet. So ist z.B. die Dauerbelüftung über gestanzte Lüftungsschlitze gewährleistet.
- Ausführung: Dream G 1010, - Breite: 3080, - Farbe: anthrazit, - Gewicht: 108,231 kg, - Höhe: 2020, - Länge: 3090

Modell 1010
Farbe anthrazit


Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
108,231 kg
Länge:
3090
Breite:
3080
Höhe:
2020
Weitere Suchbegriffe: Metallgerätehaus, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 839,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,11*
€ 1.172,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,69*
€ 1.131,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,81*
€ 1.085,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,74*
€ 999,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.