Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenmanager Dream


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenmanager Dream
Gartenmanager Dream
Artikel-Nr.:
     400-2268379
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40003006
EAN/GTIN:
     9340976007858
Suchbegriffe:
Gerätehaus
Gerätehäuser
Geräteschuppen
gerätehaus

Gartenmanager Dream


Mit dem Premiumgerätehaus „DREAM“ organisieren Hobbygärtner, Garten- und/oder Hausbesitzer ihren Garten mit Leichtigkeit – und Komfort. Fast 2 Meter hoch – selbst in seiner kleinsten Größe - und mit einer 1,70 m hohen Doppeltür ausgestattet bietet es Bewegungsfreiheit und mühelosen Zugriff auf Rasenmäher, Schneeschippe und Co. – übrigens dank der Schiebetüren auch dann , wenn der Schnee direkt vor der Tür liegt.
Die Premiumgerätehäuser von globel bestechen durch ihre hochwertige Verarbeitung: Das Stahlblech ist stets komplett feuerverzinkt und weist aufgrund des feinrippigen Panel-Designs und der innen verstärkten Ecken eine erhöhte Stabilität auf. Es gibt keine spitzen Schrauben im Innenbereich, weil sie in ein Kastenprofil geschraubt werden – in herkömmlichen Metallgerätehäuser sind hier üblicherweise L-Profile verarbeitet. Die Farbe wird nach der Herstellung der Stahlbasis in einem 4-stufigen Verfahren eingebrannt und veredelt. Bei der Verarbeitung wird weitestgehend auf Kleinteile aus Kunststoff verzichtet. So ist z.B. die Dauerbelüftung über gestanzte Lüftungsschlitze gewährleistet.DREAM wird als Bausatz ohne Boden geliefert.
- Ausführung: Dream G 108, - Breite: 3080, - Farbe: anthrazit, - Gewicht: 92,393 kg, - Höhe: 2020, - Länge: 2470

Modell 108
Farbe anthrazit


Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
92,393 kg
Länge:
2470
Breite:
3080
Höhe:
2020
Weitere Suchbegriffe: Metallgerätehaus, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 706,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,33*
€ 979,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,54*
€ 977,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,02*
€ 949,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,02*
€ 911,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,73*
€ 841,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.