Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenmanager Dream


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenmanager Dream
Gartenmanager Dream
Artikel-Nr.:
     400-2268383
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40003127
EAN/GTIN:
     9340976002303
Suchbegriffe:
Gerätehaus
Gerätehäuser
Geräteschuppen
gerätehaus

Gartenmanager Dream


Mit dem Premiumgerätehaus „DREAM“ organisieren Hobbygärtner, Garten- und/oder Hausbesitzer ihren Garten mit Leichtigkeit – und Komfort. Fast 2 Meter hoch – selbst in seiner kleinsten Größe - und mit einer 1,70 m hohen Doppeltür ausgestattet bietet es Bewegungsfreiheit und mühelosen Zugriff auf Rasenmäher, Schneeschippe und Co. – übrigens dank der Schiebetüren auch dann , wenn der Schnee direkt vor der Tür liegt.
Die Premiumgerätehäuser von globel bestechen durch ihre hochwertige Verarbeitung: Das Stahlblech ist stets komplett feuerverzinkt und weist aufgrund des feinrippigen Panel-Designs und der innen verstärkten Ecken eine erhöhte Stabilität auf. Es gibt keine spitzen Schrauben im Innenbereich, weil sie in ein Kastenprofil geschraubt werden – in herkömmlichen Metallgerätehäuser sind hier üblicherweise L-Profile verarbeitet. Die Farbe wird nach der Herstellung der Stahlbasis in einem 4-stufigen Verfahren eingebrannt und veredelt. Bei der Verarbeitung wird weitestgehend auf Kleinteile aus Kunststoff verzichtet. So ist z.B. die Dauerbelüftung über gestanzte Lüftungsschlitze gewährleistet. DREAM wird als Bausatz ohne Boden geliefert.
- Ausführung: Dream G 86, - Breite: 2450, - Farbe: ilber metallic, - Gewicht: 67,373 kg, - Höhe: 1980, - Länge: 1850

Modell 86
Farbe metallic


Weitere Informationen:
Farbe:
ilber metallic
Gewicht:
67,373 kg
Länge:
1850
Breite:
2450
Höhe:
1980
Weitere Suchbegriffe: Metallgerätehaus, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 527,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,31*
€ 741,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,27*
€ 735,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,58*
€ 723,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,20*
€ 694,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,39*
€ 627,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.