Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehaus Köln II tanne-creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätehaus Köln II tanne-creme
Gerätehaus Köln II tanne-creme
Artikel-Nr.:
     400-2268389
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40002713
EAN/GTIN:
     4005717207212
Suchbegriffe:
Gerätehaus
Gerätehäuser
Geräteschuppen
Gartenhäuser

Gerätehaus Köln II tanne-creme


Benannt nach einer der beliebtesten Städte im Rheinland hat auch das Einstiegsmodell schon viele Herzen gewonnen. So verleihen die Dachgiebel dem Gerätehaus optisch einen echten Hauscharakter. Das galvanisierte Stahlblech wurde mit einer Polyesterlackierung in gedecktem Grünton Tanne beschichtet. Dank dieser fügt es sich nicht nur nahtlos im eigenen Garten ein, sondern ist auch zuverlässig gegen Rost und Kratzer geschützt. Auch die meisten Details sind aus Stahlblech, z.B. die Lüftungsschlitze ausgestanzt, sodass weitgehend auf Kunststoff verzichtet werden konnte. Innenlaufende Doppelschiebetüren mit Kunststoffgleitern sparen Platz und garantieren problemloses Öffnen auch im Winter. Das Gerätehaus wird zerlegt und ohne Boden geliefert.
- Breite: 1940, - Gewicht: 35,85 kg, - Höhe: 1840, - Länge: 1100

Modell 64



Weitere Informationen:
Gewicht:
35,85 kg
Länge:
1100
Breite:
1940
Höhe:
1840
Weitere Suchbegriffe: Gartenlaube, Holzhaus, gerätehaus, Gartenhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,32*
€ 378,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,48*
€ 377,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,96*
€ 360,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,73*
€ 357,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.