Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehaus LÜBECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätehaus LÜBECK
Gerätehaus LÜBECK
Artikel-Nr.:
     400-2268397
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40003739
EAN/GTIN:
     4005717212667
Suchbegriffe:
Gerätehaus
Gerätehäuser
Geräteschuppen
Gartenhäuser

Gerätehaus LÜBECK


Mit dem Gerätehaus Lübeck schaffen Gartenbesitzer Ordnung im Garten - und behalten dabei leicht die Übersicht über ihr verstautes Gut: Ein Lichtband zwischen Dach und Tür in der Frontseite lässt Tageslicht hinein.
Wände, Dach und Bodenrahmenteile aus galvanisiertem Stahlblech sind durch eine zusätzliche Polyesterlackierung zuverlässig vor Rost und Kratzern geschützt.
Lüftungsschlitze sorgen für eine optimale Belüftungdie. Sie wurden direkt aus dem Stahlpaneelen ausgestanzt, sodass weitgehend auf Kunststoff verzichtet werden konnte. Die innenlaufenden Schiebetüren lassen sich auch bei Schnee vor dem Haus mühelos öffnen und sind mit einem Vorhängeschloss verschließbar. Das Gerätehaus Lübeck wird zerlegt und ohne Boden geliefert.
- Breite: 2380, - Farbe: anthrazit matt, - Gewicht: 64,3 kg, - Höhe: 2030, - Länge: 1940

Modell 86
Farbe anthrazit matt


Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit matt
Gewicht:
64,3 kg
Länge:
1940
Breite:
2380
Höhe:
2030
Weitere Suchbegriffe: Gartenlaube, Holzhaus, gerätehaus, Gartenhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 520,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,86*
€ 722,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,16*
€ 716,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,13*
€ 707,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,74*
€ 680,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,27*
€ 619,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.