Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtskugel Famia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtskugel Famia
Weihnachtskugel Famia
Artikel-Nr.:
     400-2270147
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2006956
EAN/GTIN:
     4020607818705
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln

Weihnachtskugel Famia



- Breite: 30, - Farbe: Silber, - Gewicht: 520 g, - Höhe: 30, - Länge: 30, - Material: Kunststoff, - Produktart: Weihnachtskugel, - Serie: Basic Decoration





Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
520 g
Material:
Kunststoff
Länge:
30
Breite:
30
Höhe:
30
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.