Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtskugel Famia 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtskugel Famia 40
Weihnachtskugel Famia 40
Artikel-Nr.:
     400-2270283
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2006957
EAN/GTIN:
     4020607818712
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln

Weihnachtskugel Famia 40



- Farbe: Silber, - Gewicht: 1000 g, - Höhe: 40, - Material: Kunststoff, - Produktart: Weihnachtskugel, - Serie: Basic Decoration





Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1000 g
Material:
Kunststoff
Höhe:
40
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.