Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtskugel Famia 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtskugel Famia 50
Weihnachtskugel Famia 50
Artikel-Nr.:
     400-2270308
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2006958
EAN/GTIN:
     4020607818729
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln

Weihnachtskugel Famia 50



- Farbe: Silber, - Gewicht: 1,9 kg, - Höhe: 50, - Material: Kunststoff, - Produktart: Weihnachtskugel, - Serie: Basic Decoration





Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1,9 kg
Material:
Kunststoff
Höhe:
50
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.