| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2271368 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4021677009093 EAN/GTIN: 4021677009093 |
| |
|
| | |
| 2987 17203 Zyl-Hebelschl.vern. MS M19 (2) Zylinder-Hebelschloss Nr. 2987 •Zylinder Messing, Schließhebel Stahl vernickelt, Mutter M19 Messing, Mutter M10 vernickelt •Schließbewegung 90° •Mit Außengewinde, z. B. für Briefkästen •Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar •Zubehör: 2 Schlüssel, 1 Schließhebel, Form A, 1 Mutter, M19, 2 Muttern, M10 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,11 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,02* | € 31,46* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,49* | € 32,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,71* | € 32,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,33* | € 33,25* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,17* | € 39,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|