Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Türknopf, 0 23 0829, gegens.,a.Ros.rd.Alu F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-Türknopf, 0 23 0829, gegens.,a.Ros.rd.Alu F1
ZT-Türknopf, 0 23 0829, gegens.,a.Ros.rd.Alu F1
Artikel-Nr.:
     400-2271789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015354779706
EAN/GTIN:
     4015354779706
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
Profil-Tuerknopf
Türknopf
türknopf fsb

ZT-Türknopf, 0 23 0829, gegens.,a.Ros.rd.Alu F1


Zimmertür-Türknopf auf Rosette 23 0829

•Aluminium-Türknopf
•Rund
•Auf runder Rosette
•Schraublochabstand 38 mm
•Nicht sichtbare Befestigung
•ASL® Adaptertechnik- Aufnahme 13 mm für Adapter






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,15 kg
Weitere Suchbegriffe: türknopf, Griff, Knopf, Rosette, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 19,44*
€ 25,94*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 19,69*
€ 26,06*
1 Tag
18
1
€ 4,99*
ab € 19,65*
€ 26,18*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 20,00*
€ 26,44*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 33,90*
€ 43,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 23 0829 03400 6204
ab € 44,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.