Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbrücke 200mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbrücke 200mm HP
Messbrücke 200mm HP
Artikel-Nr.:
     400-2272930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4029713266295
EAN/GTIN:
     4029713266295
Suchbegriffe:
Messuhr-Tiefenmessbrücke
Tiefenmessgerät-Messbrücke
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber

Messbrücke 200mm HP


Messbrücke
- Länge: 200





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,18 kg
Länge:
200
Weitere Suchbegriffe: Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, tiefenmessschieber, Helios, QR4029392, Preisser, Messbrücke, 4081, Schieblehre, 200, Messschieber, Meßbrücke, Meßschieber, Mess-Brücke, Tiefen-Meßschieber, Tiefenmeßschieber, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.