Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0087 Stange 8mm, 1100mm Stahl vernick.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0087 Stange 8mm, 1100mm Stahl vernick.
0087 Stange 8mm, 1100mm Stahl vernick.
Artikel-Nr.:
     400-2279170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4021677000236
EAN/GTIN:
     4021677000236
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
drehstangenschlösser junie
drehstangenschlösser

0087 Stange 8mm, 1100mm Stahl vernick.


Drehstange Nr. 0087 für Stangenschlösser

•Stahl, vernickelt
•Ø 8/7 mm
- Länge: 1100





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Länge:
1100
Weitere Suchbegriffe: Profilstange, Stange, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,86*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,45*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 4,57*
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,66*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.