Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set DIN3126C6,3 50 x T30x25mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Set DIN3126C6,3 50 x T30x25mm FORTIS
Bit-Set DIN3126C6,3 50 x T30x25mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     400-2280767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729062
EAN/GTIN:
     4317784729062
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz

Bit-Set DIN3126C6,3 50 x T30x25mm FORTIS


Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

•S2-Stahl
•DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
•Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 50 Stück in Kunststoffbox.






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: fortis bit-satz, bit satz, TORX®-Bit, Bit, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
159
10
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 8,93*
15 Tage
159
1
€ 6,90*
ab € 6,77*
€ 9,64*
8 Tage
159
1
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 9,74*
1
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 10,40*
Lager 400
159
1
€ 4,95*
ab € 11,12*
€ 15,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.