Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 400
>
Lager 400
>
Portalartikel
>
Artikel
Hortensiendünger GÄR 1 kgGärtners
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-2283020
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4005861009335
EAN/GTIN:
4005861009335
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünger
NPK-Dünger
Hortensiendünger
00000000
Hortensiendünger GÄR 1 kgGärtners
Gärtner's Hortensiendünger
Organisch-mineralischer NPK-Dünger
2 % Magnesium, 3 % Phosphat, 8 % Stickstoff, 5 % Kalium
•Anwenderfreundlich kompaktiert
•Wirkt mit seinen qualitativ anspruchsvollen Nährstoffträgern sehr günsitg auf das gleichmäßige Wachstum und die Bildung zahlreicher üppiger Blüten
•Geeignet für alle Hortensien im Freiland oder in Kübeln
Anwendung: März bis Juli
Aufwandmenge: 30–40 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,014 kg
... >
Lager 400
>
Lager 400
>
Portalartikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen