Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moltofill innen 1 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Moltofill innen 1 kg
Moltofill innen 1 kg
Artikel-Nr.:
     400-2283049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5087723
EAN/GTIN:
     4007591110060
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
spachtelmasse

Moltofill innen 1 kg


Moltofill Wände und Decken

Moltofill – „Das Original“ Spachtelpulver ist ideal zum Ausbessern, Füllen, Spachteln und Glätten der Wände im Innenbereich. Es eignet sich außerdem zum Verlegen von Gipsdielen, Gipskartonplatten, Hartschaum- und Leichtbauplatten und zum Kleben von Stuckleisten und Rosetten. Das Moltofill Spachtelpulver trocknet schnell und ist nach kurzer Zeit überstreichbar. Anzuwenden auf Putz, Beton, Gasbeton, Gipskarton, Mauerwerk, Styropor® und Hartschaum im Innenbereich. Ideal zum Füllen und Glätten, 1 Stunde verarbeitbar, nur ein Arbeitsgang notwendig.

•Farbe: weiß
•Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde
•Trockenzeit: ca. 2 Stunden.






Weitere Informationen:
Gewicht:
1,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Moltofill, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 3,13*
€ 4,24*
3 Tage
68
12
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 4,24*
3 Tage
68
12
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,78*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,28*
€ 4,88*
Lager 400
109
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.