| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2285093 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784729109 EAN/GTIN: 4317784729109 |
| |
|
| | |
| Steckschl.-Bit 13x 65mm m.Magnet FORTIS Steckschlüssel-Einsatz 1/4"-Bit-Schaft, magnetisch •S2-Stahl •Metrisch •DIN 3126-E 6,3; ISO 1173 •Dauermagnet Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,049 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/4", 1/4"-Betätigungswerkzeug, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 1,58* | € 2,31* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,34* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,86* | € 2,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,92* | € 2,83* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,76* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|