Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set DIN3126C6,3 10 x T30x25mm Tors.FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Set DIN3126C6,3 10 x T30x25mm Tors.FORTIS
Bit-Set DIN3126C6,3 10 x T30x25mm Tors.FORTIS
Artikel-Nr.:
     400-2285099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729253
EAN/GTIN:
     4317784729253
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz

Bit-Set DIN3126C6,3 10 x T30x25mm Tors.FORTIS


Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

•S2-Stahl
•DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
•Torsionsbereich
•Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,056 kg
Weitere Suchbegriffe: fortis bit-satz, bit satz, TORX®-Bit, Bit, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
309
20
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,74*
15 Tage
309
1
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 3,99*
8 Tage
309
1
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,02*
3 Tage
309
1
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 4,45*
Lager 400
309
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.