| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2285116 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784729420 EAN/GTIN: 4317784729420 |
| |
|
| | |
| Bit-Set DIN3126C6,3 10 x T-BO10x25mm FORTIS Bit 1/4" für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung •S2-Stahl •DIN 3126-C 6,3; ISO 1173 •Torsionsbereich •Für Maschinen- und Handbetätigung Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,052 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, TORX TR Torsions-Bit, TORX Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX TR), Torsions-Bit TORX Tamper Resistant, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, fortis bit-satz, bit satz, TORX®-Bit, Bit, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,02* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,11* | € 3,14* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,13* | € 3,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,35* | € 3,50* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,68* | € 5,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|