Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsunterstand 3 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsunterstand 3 in 1
Multifunktionsunterstand 3 in 1
Artikel-Nr.:
     400-2287280
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     012598
EAN/GTIN:
     4047883102687
Suchbegriffe:
Gerätehaken
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank

Multifunktionsunterstand 3 in 1


Der Multifunktionsunterstand 3 in 1 besteht aus einem verzinkten Bodenrahmen und profilierten Stahlblech-Seitenwänden. In den Seitenwänden sind Belüftungsgitter integriert, welche für eine angenehme Durchlüftung sorgen. Der Hauptraum hat eine breite Doppel-Flügeltür (BxH: 161 x 166 cm) und das seitliche Kabinett eine einflügelige Tür. Beide Türen werden über einen Drehgriff geöffnet und sind abschließbar. In den Unterstand passen bis zu 2 Abfallbehälter à 240 Liter oder 3 Abfallbehälter à 120 Liter. Im Lieferumfang enthalten sind 2 praktische Gerätehaken, an die Gartengeräte wie zum Beispiel Spaten oder Grabegabeln schnell und ordentlich aufgehängt werden können.
- Außenmaße: 243 x 112 x 176 cm, - Breite: 243, - Farbe: anthrazit, - Höhe: 150





Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
7,5 kg
Breite:
243
Höhe:
150
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, gerätehaken, Multifunktions-Unterstand, Unterstand, Gerätehaus, Gartengerätehaus, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
15 Tage
31
Frei Haus
ab € 536,02*
€ 627,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 559,85*
€ 652,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,85*
€ 718,08*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,50*
€ 738,89*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,13*
€ 746,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,54*
€ 738,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,28*
€ 715,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,93*
€ 675,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,02*
€ 637,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.