| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2287574 Herst.-Nr.: 945273 EAN/GTIN: 4007141030534 |
| | |
|
| | |
| Wachskitt Schnell und leicht zu verarbeitendes Wachskitt zur Reparatur von Holzschäden im Innenbereich wie z.B. Kratzer, Kerben, Risse und Nagellöcher. Wachsartige, gut verknetbare Konsistenz. Lichtecht und mechanisch gut belastbar. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Für Möbel, Türen, Böden, Treppen, Paneele, etc. Anwendbar auf allen lackierten, lasierten, gebeizten, geölten oder gewachsten Holzflächen. Geeignet für Kunststoffoberflächen. - Farbton: schwarz, - Gewicht: 0,024 kg 1 Stück Farbe Schwarz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,024 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 4 | | € 6,90* | ab € 3,99* | € 5,98* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,17* | € 6,19* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 4,16* | € 6,25* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,17* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|