| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2287740 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4032104017758 EAN/GTIN: 4032104017758 |
| |
|
| | |
| 2-Ohr-Schlauchklemme W1, 7mm, 9-11mm IDEAL-Schlemper IDEAL® 2-Ohr-Schlauchklemme, W1 •Material: bruchfester Spezialstahl, verzinkt •Dauerhafte und gute Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen •Leicht montierbar •Montage mit Montagezange Inhalt: 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,002 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen, Zange, Schlauchklemme, Klemmzange, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, Bandkante, Schlauchbinder, IDEAL, verzinkt, IDEAL-Schlauchschelle, Ohrenklemmzange, Zweiohrschelle, IDEAL®-2-Ohr-Schlauchklemme, spannen, Klemme, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Schlaucheinbindung, klemmen, Schelle, IDEAL-Zwei-Ohr-Schlauchklemme, Schlauchschellenband, quetschen, Spannung, Zwei-Ohr, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, IDEAL-Schelle, Ohrschelle, Ohrenklemme, Zweiohrohr-Schelle, Ideal-2-Ohr-Schlauchschelle, Ideal-Zwei-Ohr-Schlauchschelle, Schlauch-Schelle, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,079* | € 0,116* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,0809* | € 0,1182* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,0765* | € 0,1187* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,0819* | € 0,1376* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,88* | € 20,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|