Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Ohr-Schlauchklemme W1, 7,5mm, 15-18mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Ohr-Schlauchklemme W1, 7,5mm, 15-18mm IDEAL-Schlemper
2-Ohr-Schlauchklemme W1, 7,5mm, 15-18mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     400-2287743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4032104017789
EAN/GTIN:
     4032104017789
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen

2-Ohr-Schlauchklemme W1, 7,5mm, 15-18mm IDEAL-Schlemper


IDEAL® 2-Ohr-Schlauchklemme, W1

•Material: bruchfester Spezialstahl, verzinkt
•Dauerhafte und gute Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen
•Leicht montierbar
•Montage mit Montagezange

Inhalt: 100 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,005 kg
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen, Zange, Schlauchklemme, Klemmzange, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, Bandkante, Schlauchbinder, IDEAL, verzinkt, IDEAL-Schlauchschelle, Ohrenklemmzange, Zweiohrschelle, IDEAL®-2-Ohr-Schlauchklemme, spannen, Klemme, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Schlaucheinbindung, klemmen, Schelle, IDEAL-Zwei-Ohr-Schlauchklemme, Schlauchschellenband, quetschen, Spannung, Zwei-Ohr, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, IDEAL-Schelle, Ohrschelle, Ohrenklemme, Zweiohrohr-Schelle, Ideal-2-Ohr-Schlauchschelle, Ideal-Zwei-Ohr-Schlauchschelle, Schlauch-Schelle, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6700
100
€ 6,90*
ab € 0,1075*
€ 0,1545*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,1091*
€ 0,1551*
3 Tage
6700
200
Frei Haus
ab € 0,1044*
€ 0,1572*
4 Tage
5505
1
€ 4,30*
ab € 0,1116*
€ 0,187*
Lager 400
4900
1
€ 4,95*
ab € 20,15*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.