Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle spitze Ausführung, 250mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfalle spitze Ausführung, 250mm hell verz.
Überfalle spitze Ausführung, 250mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     400-2287872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011338230089
EAN/GTIN:
     4011338230089
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
haspe

Überfalle spitze Ausführung, 250mm hell verz.


Überfalle, spitze Ausführung

•Ende spitz
•Schlitz 30 x 7 mm
•Für Vorhangschloss geeignet
•Ohne Öse
•Oberfläche: hell verzinkt
- Breite: 35, - Länge: 250





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Länge:
250
Breite:
35
Weitere Suchbegriffe: Überfalle, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 6,95*
ab € 1,98*
€ 3,09*
2 Tage
33
1
€ 8,50*
ab € 2,73*
€ 4,14*
3 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,84*
3 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 5,09*
Lager 400
33
1
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.