Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1781.25002 ASS-Riegel Kastenschloss 25mm vern. aufl.ohne Schließ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1781.25002 ASS-Riegel Kastenschloss 25mm vern. aufl.ohne Schließ
1781.25002 ASS-Riegel Kastenschloss 25mm vern. aufl.ohne Schließ
Artikel-Nr.:
     400-2293020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4021677003763
EAN/GTIN:
     4021677003763
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss

1781.25002 ASS-Riegel Kastenschloss 25mm vern. aufl.ohne Schließ


Riegelkastenschloss ASS 1781

•Kasten Metall vernickelt
•Grundschloss ohne Schließeinsatz
•Aufliegend
•In allen Anschlagrichtungen verwendbar
•Mit Riegel
•Hinweis: Für Durchsteckmontage geeignet
- Breite: 44





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,095 kg
Breite:
44
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 12,58*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 9,79*
€ 13,71*
2 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 9,80*
€ 13,72*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 10,12*
€ 14,16*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 13,24*
€ 18,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JuNie
7605.00031
ab € 5,22*
Zubehör
JuNie
7607.00031:Z82.201
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.