Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1881.40002 ASS-Riegel Kastenschloss 30mm vern. aufl.ohne Schließ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1881.40002 ASS-Riegel Kastenschloss 30mm vern. aufl.ohne Schließ
1881.40002 ASS-Riegel Kastenschloss 30mm vern. aufl.ohne Schließ
Artikel-Nr.:
     400-2293022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4021677003800
EAN/GTIN:
     4021677003800
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss

1881.40002 ASS-Riegel Kastenschloss 30mm vern. aufl.ohne Schließ


Riegelkastenschloss ASS 1881

•Grundschloss ohne Schliesseinsatz
•Aufliegend
•Mit Riegel
•Für Durchsteckmontage geeignet
•Kasten Metall vernickelt
•In allen Anschlagrichtungen verwendbar
- Breite: 59





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,156 kg
Breite:
59
Weitere Suchbegriffe: Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, kastenriegelschloss, Fallenschloss, Möbelschloss, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 14,55*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 11,55*
€ 16,13*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 11,70*
€ 16,35*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 11,97*
€ 17,10*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 14,98*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JuNie
7605.00031
ab € 5,22*
Zubehör
JuNie
7607.00031:Z82.201
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.