Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2293697 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4048962158373 EAN/GTIN: 4048962158373 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | fischer Porenbetonanker FPX M 10 I Porenbetonanker FPX-I •Stahl, galvanisch verzinkt •Starker Innengewindeanker mit einzigartiger 4-fach-Spreizung für Befestigungen in Porenbeton •Ermöglicht ein einfaches Anziehen über einen 6-kant-Schlüssel mittels Akkuschrauber oder Ratsche für höchsten Montagekomfort •Kein Mitdrehen des Ankers im Bohrloch durch einzigartige 4-fach-Spreizung des FPX-I mittels 4-kant-Spreizhülse, dadurch Gewährleistung hoher Zug- und Querlasten für weniger Befestigungspunkte •Erster Stahlanker mit ETA-Zulassung und Brandschutz zur Befestigung in Porenbeton, auch für sicherheitsrelevante Befestigungen •ETA-12/0456 •Zugelassen für: Porenbeton der Druckfestigkeitsklasse 2–7 N/mm², Porenbetonwand- und -deckenplatten der Druckfestigkeit >= 3,3, beplanktes Porenbetonmauerwerk, z. B. verputzt, gefliest, tapeziert etc. 25 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,047 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (32) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,5772* | € 3,3372* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,6819* | € 3,4519* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,73303* | € 3,52303* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,8258* | € 3,6358* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 88,18* | € 109,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|